Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21031 Audioadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627254-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21031
EAN/GTIN:
     4056929210316
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Walimex Pro 21031 Audioadapter

walimex pro Audioadapter 107

2-Kanal-XLR Adapter mit Vorverstärker und Phantomspeisung
Optische und akustische Kontrolle über den aufgenommenen Ton
Kopfhörerausgang für optimale Kontrolle
mit einer Vielzahl an Einstellmöglichkeiten für optimale Tonergebnisse
seitlich integrierte Mini-Rails dienen zur einfachen Befestigung von zwei Mikrofonen oder Zubehör
Befestigung des Audio-Adapters an Kamera und auf Stativ über 1/4 Zoll Gewinde möglich

Der walimex pro Audio Adapter ist ein 2 Kanal XLR Adapter mit Vorverstärker und Phantomspeisung. Ideal für alle DSLR Kameras mit integrierter Mikrofonbuchse. Ein Display dient zur optischen Überwachung der Tonaufnahme. Zudem ist eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten zur Optimierung der Tonqualität vorhanden. Der Audio-Adapter lässt sich ganz einfach von unten über ein 1/4 Zoll Gewinde an der Kamera befestigen. Über die beiden integrierten Mini-Rais lassen sich problemlos Mikrofone, kabellose Empfänger oder Zubehör befestigen

Funktionen
LCD Display: Anzeige für Levelstatus in dB
GAIN-Schalter: Signalverstärker Low bis High +20dB
PEAK-Schalter: Ein-/ Ausschalter der LED Signalanzeigen. LEDs blinken bei Überlastung rot
Monitor PLAY/REC-Schalter: Play für Kopfhörer - Wiedergabe von Audiosignalen der Kamera. REC für Kopfhörer - Aufnahme von Audiosignalen während der Aufnahme
AGC on/off-Schalter: durch Aktivierung (on) wird der Ausgangspegel der Kamera konstant gehalten. Hinweis: Funktion nur bei Kameras mit AGC möglich. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
M/S-Schalter: zur Auswahl des Mono (M) oder Stereo (S) Ausgabemodus
POWER-Schalter: Ein-/Ausschalter
PHANTOM 12V/48V-Schalter. Für 12 oder 48V Kondensatormikrofone. Hinweis: Die meisten Mikrofone verwenden 12V. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mikrofones.
LINE/MIC/PH-Schalter
LINE-Modus ist für Verstärker und andere Audiogeräte mit einem Line-Ausgang. Das Signal wird auf ca. 40dB gedämpft
MIC-Modus ist für selbstgespeiste Mikrofone
PH (Phantom)-Modus ist für Mikrofone mit pH-Wert, die eine Phantomeinstellung benötigen.

Lieferumfang:
•1 x Audio Adapter
•1 x Gebrauchsanleitung
•1x Kabel Klinke-Klinke 3,5mm
•1x Kabel Klinke-Cinch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Audioadapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter xlr xlr, adapter xlr, Walimex Pro, 21031
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 126,41*
€ 146,65*
€ 3,50*
ab € 180,71*
€ 201,43*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 201,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.