Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV SmartMount SR598 - Wagen für LCD-/Plasmafernseher - Aluminium - schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 139.7-248.92 cm (55"-98")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2469888
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR598
EAN/GTIN:
     0735029304975
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless-AV SmartMount SR598 - Wagen für LCD-/Plasmafernseher - Aluminium - schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 139.7-248.92 cm (55"-98")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  SR598
Modell  -AV SmartMount SR598
EAN/UPC  0735029304975

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless-AV SmartMount SR598 - Wagen
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  116.9 cm x 73.7 cm x 173.6 cm
Neigung  -5°
Gewicht  40.5 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  139.7-248.92 cm (55"-98")
VESA-Halterung  Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  981 x 608 mm
Max. Ladegewicht  136 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  116.9 cm
Tiefe  73.7 cm
Höhe  173.6 cm
Gewicht  40.5 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  981 x 608 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  139.7-248.92 cm (55"-98")
Neigung  -5°
Max. Ladegewicht  136 kg
Anz. Räder  4
Funktionen  Feststellbare Rollen, Schwenkeinstellung, Schwenkrolle, Sicherheitshardware

Weitere Informationen:
Gewicht:
49,1 kg
Breite:
116.9 cm
Tiefe:
73.7 cm
Höhe:
173.6 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarze Pulverbeschichtung
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung:
Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
981 x 608 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
139.7-248.92 cm (55"-98")
Neigung:
-5°
Max. Ladegewicht:
136 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, halterung tv neigbar, sr598, peerlessav, peerless, smartmount, wagen, 139724892, 5598, flachbildschirm, aluminium, schwarze, pulverbeschichtung, bildschirmgröße:, 139.7248.92, 55"98", bildschirmgre, bildschirmgröße, rollwagen, displays, zoll, display, rollstand, fahrbarer, trolley, 98zoll, 136kg, farbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 702,98*
€ 794,43*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 765,64*
€ 860,61*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 800,15*
€ 902,67*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 958,05*
€ 1.070,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,26*
€ 1.068,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,69*
€ 1.037,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,93*
€ 1.005,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,15*
€ 952,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.