Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-246788 Herst.-Nr.: 91662 EAN/GTIN: 4043619916627 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK 2,5 Drive IDE > 2 x Compact Flash Card - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91662 | EAN/UPC | 4043619916627 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK 2,5 Drive IDE undgt; 2 x Compact Flash Card - Kartenleser - IDE | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - IDE - IDC 44-polig | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kartenleser (intern) - IDE | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): | 2 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Verbindungen: | 1 x Massenspeicher - IDE - IDC 44-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, adapter ide, delock, 91662, card, compact, flash, drive, kartenleser, microdrive, reader, laufwerk, 2.5?, 4014619385263, readeride, 6.4cm, 2.5z, f.2xcfinter, 6.3cm, intern, karte, [91662], 64cm, f2xcfinter, 63cm, 2xcf, inter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,08* | € 21,07* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,20* | € 21,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,06* | € 46,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,02* | € 51,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|