Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-RXG - Tasche Kamera - Leder - Schwarz - für Cyber-shot DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-RX100, DSC-RX100M3, DSC-WX500 (LCSRXG.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCSRXG
Sony LCSRXG
Sony LCSRXG
Sony LCSRXG
Artikel-Nr.:
     2753M-2440789
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSRXGB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736016989
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS-RXG - Tasche Kamera - Leder - Schwarz - für Cyber-shot DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-RX100, DSC-RX100M3, DSC-WX500
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSRXGB.SYH
Modell  LCS-RXG
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS-RXG - Tasche Kamera
Produkttyp  Tasche Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.1 cm x 4.9 cm x 11.8 cm
Gewicht  75 g
Material  Leder
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Cyber-shot DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-RX100, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-RX100 IV, DSC-RX100M3, DSC-WX500

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  7.1 cm
Tiefe  4.9 cm
Höhe  11.8 cm
Gewicht  75 g
Material  Leder
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Kamera
Tragegurt  Schultertragriemen
Mitgeliefertes Zubehör  Karabinerhaken
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony Cyber-shot DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-RX100, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-RX100 IV, DSC-RX100M3, DSC-WX500

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
7.1 cm
Tiefe:
4.9 cm
Höhe:
11.8 cm
Material:
Leder
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Tragegurt:
Schultertragriemen
Mitgeliefertes Zubehör:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer sony, camcordertasche, kameratasche leder, sony, lcsrxg, schwarz, lcsrxgb.syh, lcsrxgbsyh, lcsrxgb, kameratasche, tasche, kamera, leder, cybershot, dschx80, dschx90, dschx90v, dscrx100, dscwx500, dscwx700, cyber, shot, hx80, hx90, hx90v, rx100, wx500, wx700, lcsrxg.syh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 85,39*
€ 88,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,46*
€ 120,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,13*
€ 120,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 188,04*
€ 193,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.