Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2437773 Herst.-Nr.: 4160652 EAN/GTIN: 3362934110031 |
| |
|
| | |
| Produkttext Rennspiele mal ganz anders erleben? Realer, besser, mittendrin sein? Der THRUSTMASTER T300 lässt Sie auf eine neue Art und Weise Ihr Lieblingsspiel entdecken. Die Lenkerbasis mit einem 1080 Grad Force-Feedback-Servomotor in Industriequalität hilft Ihnen präziser zu steuern und die Geschwindigkeit und Beschleunigung besser im Griff zu haben. Wie ein echtes Lenkrad - der THRUSTMASTER T300Der T300 ist kompatibel mit der PS3 und PS4 und natürlich Ihrem Heimcomputer. Deshalb hat er auch offizielle PS4 Knöpfe, die Ihnen die Bedienung erleichtern sollen. THRUSTMASTER hat beim Design versucht sehr realistisch zu bleiben. Das Lenkrad hat einen Durchmesser von 27,90cm (11") und verfügt sogar über Zentralspeichen aus gebürstetem Metall, sowie eine Gummierung des gesamten Lenkkranzes. Die 1,2 Kilogramm des Lenkers sollen die Realität weiter unterstreich und Ihnen das Gefühl geben wirklich im Auto zu sitzen. Ein Hauch Ferrari für das gewisse EtwasEin besonderes design Feature ist vor allem das Ferrari Logo, die Zusammenarbeit mit dieser großen Marke ist sozusagen das gewisse etwas, das die Besonderheit dieses tollten technischen Produktes noch weiter hervorhebt. Übersicht Kurzinfo | ThrustMaster T300 FERRARI GTE - Lenkrad - 13 Taste(n) - verkabelt - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | ThrustMaster | Hersteller Art. Nr. | 4160652 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ThrustMaster T300 FERRARI GTE - Lenkrad - verkabelt | Produkttyp | Lenkrad | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 13 | Steuerungen | D-Pad | Leistungsmerkmale | Gummibeschichtung, dual-belt mechanism | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 13 | Steuerungen | D-Pad | Leistungsmerkmale | Gummibeschichtung, dual-belt mechanism | | | Verschiedenes | | Gewicht | 1.2 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,1 kg | Produkttyp: | Lenkrad | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Anzahl Tasten: | 13 | Steuerungen: | D-Pad | Leistungsmerkmale: | Gummibeschichtung, dual-belt mechanism | Entwickelt für: | PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkräder, 4160652, thrustmaster, t300, ferrari, integral, alcantara, playstation, racing, edition, lenkrad, wheel, sony, pedaleset, pedale, pc/ps3/ps4/ps5, schwarz, inkl., vairas, ferrari/integral, kabelgebunden, thrustm., alc.ff, pst/pc, retail, hercules, editio |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 345,94* | € 385,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,73* | € 389,82* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 358,94* | € 398,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 356,97* | € 399,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 389,13* | € 430,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|