Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex Touch 35 - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern, Fahrrad -Anzeige: 6,6 cm (2.6" ) (010-01325-11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2435723
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01325-11
EAN/GTIN:
     0753759134198
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät

Übersicht

Kurzinfo  Garmin eTrex Touch 35 - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern, Fahrrad -Anzeige: 6.6 cm (2.6" )
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-01325-11
Modell  eTrex Touch 35
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin eTrex Touch 35 - GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Display  6.6 cm (2.6" ) Farbe - 160 x 240
Touchscreen  Ja
Empfohlene Verwendung  Wandern, Fahrrad
Vorgeladene Karten  Westeuropa
Schnittstelle  USB
Integrierter Arbeitsspeicher  Flash
Funktionen und Dienste  Gezeiten-Registerkarte, elektronischer Kompass, Höhenmesser, Point Of Interest (POI)
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kartenleser  microSD
Schutz  Wasserdicht
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Fahrradhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 3.3 cm x 10.2 cm
Gewicht  159 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung  Wandern, Fahrrad
Vorgeladene Karten  Westeuropa
Kartenleser  microSD
Schnittstelle  USB
Funktionen und Dienste  Gezeiten-Registerkarte, elektronischer Kompass, Höhenmesser, Point Of Interest (POI)
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kompatible Software  Garmin TOPO
Antenne  Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher  Flash
Funktionen  Barometrischer Höhenmesser, Foto-Anzeigefunktion, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), automatische Routenerstellung, Geocaching, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Flächenberechnung, Übertragung von Einheit zu Einheit, Smart-Benachrichtigungen, Live Track
  
Display  
Typ  TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung  6.6 cm (2.6" )
Breite  3.6 cm
Höhe  5.5 cm
Auflösung  160 x 240
  
Navigation  
Wegpunkte  4000
Tracks  200
Tracklog-Punkte  10000
Routen  200
  
Verbindungen  
Schnittstellen  USB
  
Batterie  
Typ  AA Typ
Mitgelieferte Anzahl  0
Erforderliche Anzahl  2
Betriebszeit (bis zu)  16 Stunden
  
Verschiedenes  
Schutz  Wasserdicht
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Fahrradhalterung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.8 cm
Tiefe  3.3 cm
Höhe  10.2 cm
Gewicht  159 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung:
Wandern, Fahrrad
Vorgeladene Karten:
Westeuropa
Kartenleser:
microSD
Schnittstelle:
USB
Mitgelieferte Software:
Garmin TopoActive
Kompatible Software:
Garmin TOPO
Antenne:
Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher:
Flash
Typ:
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung:
6.6 cm (2.6" )
Breite:
3.6 cm
Höhe:
5.5 cm
Auflösung:
160 x 240
Wegpunkte:
4000
Tracks:
200
Tracklog-Punkte:
10000
Routen:
200
Schnittstellen:
USB
Mitgelieferte Anzahl:
0
Erforderliche Anzahl:
2
Betriebszeit (bis zu):
16 Stunden
Schutz:
Wasserdicht
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Fahrradhalterung
Tiefe:
3.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Radio-Antenne, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, etrex, touch, 01325, 0100132511, topoactive, westeuropa, gps/glonassnavigationssystem, wandern, fahrrad, glonass, gpsglonassnavigationssystem, navigationssystem, inkl., mobiles, navigationsgerät, fahrradnavigation, fußgänger, geocaching, bildsc, outdoornavigationsgerät, display:, diagonale, zoll, kartenmaterial:, basiskarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 3,51*
ab € 163,48*
€ 201,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,21*
€ 221,79*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 184,32*
€ 222,27*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 283,60*
€ 334,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.