Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Garmin eTrex Touch 35 Navigationssystem Handgeführt 6,6 cm (2.6") TFT Touchscreen 159 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29374500
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01325-11
EAN/GTIN:
     753759134198
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Der eTrex Touch 35 ist das neue Familien-Navigationsgerät. Von Outdoor-Aktivitäten bis zu Abenteuern in den Bergen ist es ideal für alle, die gerne in freier Natur unterwegs sind: Freizeitradler, Wanderer, Geocacher, Bergwanderer u.v.m. .

Der eTrex gehört bereits seit 15 Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Freizeit-GPS-Serien der Welt. Das neueste Mitglied der Familie ist der eTrex Touch 35, der jetzt noch einfacher und intutitiver in der Bedienung ist. Durch den zusätzlichen Höhenmesser eignet er sich auch für Aktivitäten in den Bergen wie Bergsteigen und Mountainbiken. Die TopoActive Karte Europa ist bereits vorinstalliert, ebenso wie Aktivitätsprofile, die für verschiedene Freizeitaktivitäten optimiert sind. Auch nicht zu vergessen sind die 250.000 Geocaches, mit denen du im Freien endlosen Spaß haben wirst. Smartphone Benachrichtigungen werden direkt vom Smartphone1 an das Gerät gesendet, damit du unterwegs immer auf dem Laufenden bist. Eine Fahrradhalterung ist im Lieferumfang enthalten, sodass du sofort loslegen kannst. Zögere also nicht länger, sondern mache dich mit deiner Familie auf den Weg! Der eTrex steht dir bei jedem Schritt zur Seite.

Benutzerfreundliches Garmin-Navigationsgerät mit Touchscreen, Höhenmesser und vorinstallierter TopoActive Karte Europa

- Für mehrere Aktivitäten optimiert – einfach auswählen und loslegen!
- Vorinstalliert mit Garmin TopoActive Karte Europa
- Fahrradhalterung im Lieferumfang enthalten
- 2,6 Zoll großer, heller, kapazitiver Farb-Touchscreen
- Barometrischer Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur
- Herunterladen von Freizeitstrecken und Routen für die Navigation
- Papierloses Geocaching mit 250.000 vorinstallierten GeoCaches
- ANT+-Sensor-Unterstützung und Smartphone-Benachrichtigungen

Ganz einfach auf dem richtigen Weg

Der eTrex Touch funktioniert wie ein Navi im Auto, bietet aber Karten und Funktionen, die speziell für die Navigation bei Freizeitaktivitäten wie Radfahren und Wandern entwickelt wurden. Ob Du ein bestimmtes Ziel erreichen oder lediglich deine Aktivitäten aufzeichnen möchtest, um sie später mit anderen zu teilen, mit dem eTrex Touch kannst Du souverän auf Entdeckungstour gehen. Du kannst sogar Aktivitäten suchen und herunterladen, die andere bei Garmin Connect und Garmin Adventures abgeschlossen haben, oder eigene Aktivitäten erstellen und für die Community freigeben.

Der Touchscreen ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht so kinderleichtes Navigieren für die ganze Familie. Einfach tippen und los geht's! Was möchtest du heute machen? Greife über die Aktivitätsprofile sofort auf benutzerdefinierte Profile zu, beispielsweise für das Wandern, das Radfahren und das Geocaching. Schon ist alles für die gewählte Aktivität voreingestellt, und dir stehen jederzeit alle wichtigen Informationen zur Verfügung. Genieße beruhigt deinen Ausflug und deine Zeit mit der Familie oder Freunden.

Sofort einsatzbereit

Der eTrex Touch macht alles mit. Nutze jede Gelegenheit mit ihm in die Natur zu gehen. Das Gerät unterstützt dich nicht nur bei den verschiedensten Aktivitäten, es ist auch sofort nach dem Auspacken einsatzbereit (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Die im Lieferumfang enthaltene Fahrradhalterung macht den eTrex Touch besonders attraktiv für Freizeitradler, die ihn problemlos am Lenker befestigen können.
Auf dem Gerät ist die Garmin TopoActive Karte für 46 Länder vorinstalliert. Schalte das Gerät ein, erfasse ein GPS-Signal, und beginne mit der Navigation. Die Karten lassen sich außerdem kostenlos aktualisieren. Ein interner Speicher von 8 GB und ein microSD-Speicherplatz sorgen dafür, dass ausreichend Platz für zusätzlich Karten bleibt. Wie wäre es beispielsweise mit erweiterten topografischen Karten oder mit Seekarten?

Auf zum Geocaching

Entdecke Geocaching, die GPS-Schatzsuche in der Natur. Mit papierlosen Geocaching-Anweisungen, Bewertungen sowie Logs kürzlicher Caches, die direkt auf dem Gerät gespeichert werden, vereinfacht der eTrex Touch das Geocaching für alle. Ausgedruckt werden muss nichts mehr.

Ein im eTrex Touch 35 integrierter elektronischer Kompass zeigt die Richtung zum Ziel auch dann an, wenn du still stehst. Das ist sehr nützlich, wenn du bei deinem Geocaching-Abenteuern kurze Pausen einlegst.

Wer bisher nur wenig Erfahrung mit Geocaching hat, findet auf dem eTrex Touch 250.000 großartige Geocaches, die für Anfänger geeignet sind. Taste Dich damit langsam an das Geocaching heran. Alle Geocaches stammen von geocaching.com, einer der größten Geocaching-Plattformen der Welt.

Adventures finden und mit anderen teilen

Du weißt noch nicht, wo es hingehen soll? Suche bei Garmin Connect oder Garmin Adventures auf Basecamp nach empfohlenen Touren, und sehe dir Routen und Geocaches an, die andere hochgeladen haben. Lade sie dann auf den eTrex Touch herunter, und schon bist du bereit für dein nächstes Abenteuer. Du kannst aber auch eine ganz eigene Route erstellen und auf das Gerät herunterladen.
Möchtest Du ein kürzlich erlebtes Abenteuer speichern und nachverfolgen? Der eTrex Touch zeichnet den Streckenverlauf auf, damit du deine Routen auf Garmin Connect oder Garmin Adventures hochladen und jederzeit nachverfolgen können. Die Nutzung von Garmin Connect und Garmin Adventures ist kostenlos, und du kannst Ihre aufregenden Abenteuer mit Freunden und Familie teilen.

Zuverlässige eTrex-Qualität

Der eTrex Touch ist das neueste Produkt der bekannten eTrex-Serie von GPS-Handgeräten. Diese Geräte waren weltweit erfolgreich im Einsatz: vom eisigen Nordpol über die Wüstenhitze in Afrika bis zu den feuchtwarmen Urwäldern Südamerikas. Der eTrex hat sich überall bewährt, und der eTrex Touch ist ebenso robust und zuverlässig.

Der eTrex Touch unterstützt GPS und GLONASS, sodass Du zwei Satellitensysteme nutzen kannst. Das bedeutet für dich eine schnellere Satellitenerfassung und eine höhere Genauigkeit auch in schwierigen Umgebungen. Überlasse dem eTrex die harte Arbeit. Überprüfe nur die tatsächliche Position, und folge den Anweisungen. Der eTrex 35 ist zusätzlich mit einem barometrischen Höhenmesser ausgestattet, der eine sichere Navigation in den Bergen ermöglicht und genaue Höhendaten liefert.

Das Gerät ist überaus widerstandsfähig, wasserdicht gemäß IPX7 und hat ein kratzfestes Display. Mit einer Batterie-Laufzeit von 16 Stunden und auswechselbaren AA-Standardbatterien bist Du unterwegs darüber hinaus immer flexibel.

Der eTrex Touch bietet auch die klassischen eTrex-Funktionen, beispielsweise Jagd- und Angelinformationen, Sportuhrfunktionen, einen Sonnen- und Mondkalender, Daten zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und vieles mehr.

Ein kompakter und vielfältiger Begleiter

Das praktische Gerät passt problemlos in eine Tasche oder an den Lenker. Außerdem wurde bei der Größe darauf geachtet, dass sie auch für Kinder geeignet ist. Durch das System für die Montage an der Gehäuserückseite kann der eTrex Touch mit speziellen Halterungen für Boote, Autos, Rucksäcke usw. fast überall befestigt werden.

Immer auf dem Laufenden

Gib mit dem eTrex Touch 35 deine Wegpunkte, Tracks, Routen und Geocaches drahtlos per ANT+ über eine spezielle Datenübertragungsfunktion an kompatible Garmin-Geräte weiter. Dank Bluetooth kannst du deinen eTrex Touch auch mit einem kompatiblen Smartphone* koppeln. Somit verpasst du keine SMS-Nachrichten, Emails oder Anrufe auch wenn dein Telefon sicher im Rucksack verstaut ist. Du kannst den eTrex Touch 35 auch als Fernbedienung für unsere Action-Kameras VIRB® XE, VIRB X und VIRB Elite verwenden.
Der eTrex Touch 35 unterstützt darüber hinaus Live-Tracking, eine Funktion, mit der Freunde und Familie deine Aktivitäten in Echtzeit verfolgen können. Lade Anhänger per Email oder über soziale Medien ein, deine Aktivität und deine Position bei Garmin Connect zu verfolgen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Gezeitentafel
Ja
Navigation
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
4000
Anzahl Routen
200
Anzahl Spuren
200
Tracklog
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Flächenberechnung
Ja
automatische Routing
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
8 GB
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
160 x 240 Pixel
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Westeuropa
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Sport (Fitness, Rennen)
Ja
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Geocaching
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Breite
58 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
102 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.