Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ROI-DP - Aktiver Videokonverter - Grau - 1920 x 1080 - - - 525i,625i,720p,1080i,1080p - 100 - 240 V - 50/60 Hz (ROI DP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA ROI-DP Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
AJA ROI-DP Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     2753M-2410687
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ROI DP
EAN/GTIN:
     0892448000168
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Umwandlertyp  Aktiver Videokonverter
Produktfarbe  Grau
  
Video  
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080,
Unterstützte Video-Modi  525i,625i,720p,1080i,1080p
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Höhe bei Betrieb  0 - 3000 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  146,4 mm
Tiefe  102,1 mm
Höhe  22,9 mm
Gewicht  300 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe:
Grau
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080,
Unterstützte Video-Modi:
525i,625i,720p,1080i,1080p
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Breite:
146,4 mm
Tiefe:
102,1 mm
Höhe:
22,9 mm
Weitere Suchbegriffe: video converter, 1080, roidpr0, 1920, roidp, roidp., aktiver, videokonverter, grau, 50/60, 525i625i720p1080i1080p, 5060, 525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 1.075,74*
€ 1.188,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.280,70*
€ 1.410,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,79*
€ 1.678,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,34*
€ 1.662,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,73*
€ 1.608,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,81*
€ 1.571,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,70*
€ 1.524,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.