Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series - Befestigungskit (Gelenkarm, Barcode-Scanner-Halter, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Stahl - Schwarz - Bil...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-239532
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-230-200
EAN/GTIN:
     0698833010565
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron 200 Series Combo Arm - Befestigungskit (Griff, Wandplatte, Gelenkarm, Monitorträgerplatte) für LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-230-200
Modell  200 Series Combo Arm
EAN/UPC  0698833010565

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron 200 Series Combo Arm - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Griff, Wandplatte, Gelenkarm, Monitorträgerplatte
Neigung  Ja
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8.7 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Griff, Wandplatte, Gelenkarm, Monitorträgerplatte
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  8.7 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Hoch-/Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Griff, Wandplatte, Gelenkarm, Monitorträgerplatte
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung:
Ja
Max. Ladegewicht:
8.7 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Hoch-/Querformat
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, monitor-wandhalterung ergotron, ergotron, series, schwarz, 45230200, combo, zoll, befestigungskit, gelenkarm, barcodescannerhalter, tastaturablage, linker/rechter, mausablage, lcddisplay, pcausrüstung, stahl, bildschirmgröße:, wandmontage, linkerrechter, pcausrstung, bildschirmgre, barcode, scanner, halter, linker, rechter, display
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 502,92*
Frei Haus
ab € 445,08*
€ 509,42*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 448,64*
€ 510,08*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 448,44*
€ 513,11*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 543,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,94*
€ 611,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.