Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2306042 Herst.-Nr.: 126694 EAN/GTIN: 4047443292209 |
| |
|
| | |
| Produkttext zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen Gürtelschlaufe Hauptmerkmale Technische Details | | Zweck | Kameraobjektive | Produktfarbe | Schwarz | Materialien | Neoprene | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 8 cm | Gewicht | 50 g | | | Funktionen | | Schultergurt | Nicht | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Zweck: | Kameraobjektive | Produktfarbe: | Schwarz | Materialien: | Neoprene | Höhe: | 8 cm | Schultergurt: | Nicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama, 00126694, objektivbeutel, neopren, 126694 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,09* | € 23,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,47* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|