Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126694 Linsenetui Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29689218
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126694
EAN/GTIN:
     4047443292209
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher
  • zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe
    - Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack
    - Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs
    - flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen
    - Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.