Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus FL LM3 - Abnehmbarer Blitz - 9,1 (m) - für OM-D E-M5 Mark II (V326150BW000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2260969
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V326150BW000
EAN/GTIN:
     4545350048112
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Übersicht

Kurzinfo  Olympus FL LM3 - Abnehmbarer Blitz - 9.1 (m) - für OM-D E-M5 Mark II
Gruppe  Blitzgeräte
Hersteller  Olympus
Hersteller Art. Nr.  V326150BW000
Modell  FL LM3
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olympus FL LM3 - abnehmbarer Blitz
Kamerablitz  Abnehmbarer Blitz
Leitzahl (m/ISO 100)  9.1
Belichtungsregelung  TTL
Red Eye Reduction  Ja
Funktionen  Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, wetterfest, staubfest, integrierter Radioempfänger
Entwickelt für  OM-D E-M5 Mark II

Ausführliche Details

Kamerablitz  
Typ  Abnehmbarer Blitz
Leitzahl (m/ISO 100)  9.1
Belichtungsregelung  TTL
Vertikaler Drehungswinkel  +90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel  +180 / -180
Manuelle Leistungsregelstufen  1/1, 1/64, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Red Eye Reduction  Ja
Funktionen  Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, wetterfest, staubfest, integrierter Radioempfänger
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Olympus OM-D E-M5 Mark II

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Abnehmbarer Blitz
Leitzahl (m/ISO 100):
9.1
Belichtungsregelung:
TTL
Vertikaler Drehungswinkel:
+90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel:
+180 / -180
Manuelle Leistungsregelstufen:
1/1, 1/64, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Red Eye Reduction:
Ja
Entwickelt für:
Olympus OM-D E-M5 Mark II
Weitere Suchbegriffe: olympus, fllm3, v326150bw000, 326150, abnehmbarer, blitz, mark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 49,00*
€ 51,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,64*
€ 65,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.