Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Befestigungskit (Wandhalterung) für flat panel - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") (73202068)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-2220824
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202068
EAN/GTIN:
     8712285326264
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Mount Massive MNT 202 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81 - 140 cm (32" - 139,70cm (55")) - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73202068
Modell  Mount Massive MNT 202
EAN/UPC  8712285326264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mount Massive MNT 202 - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Kippbare Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.6 cm
Gewicht  940 g
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81 - 140 cm (32" - 139,70cm (55"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  3.6 cm
Gewicht  940 g
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 400 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  81 - 140 cm (32" - 139,70cm (55"))
Max. Ladegewicht  80 kg
Funktionen  Neigbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Tiefe:
3.6 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Bis zu 400 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
81 - 140 cm (32" - 139,70cm (55"))
Max. Ladegewicht:
80 kg
Funktionen:
Neigbar
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv, vogels, 5342010, 73202068, mount, schwarz, massive, befestigungskit, kippbare, wandhalterung, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 81140, 32"55", montageschnittstelle:, wandmontage, bildschirmgre, 3255, montageschnittstelle, bildschirmgröße, tvwandhalterung, vogel's, tilt, wall, 3255in, wandhalter, 55in
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 23,44*
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,65*
€ 6,70*
ab € 17,28*
€ 23,82*
€ 5,46*
ab € 18,94*
€ 26,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,80*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.