Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6357508
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202068
EAN/GTIN:
     8712285326264
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 202 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
3.6 cm
Gewicht
940 g
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.