| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2184954 Herst.-Nr.: 0003/3200 EAN/GTIN: 4019588332003 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | TechniSat DIGITENNE TT2 - Antenne - Fernseher - innen | Gruppe | Antennen | Hersteller | TechniSat | Hersteller Art. Nr. | 0003/3200 | Modell | DIGITENNE TT2 | EAN/UPC | 4019588332003 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TechniSat DIGITENNE TT2 - Antenne | Gerätetyp | Antenne - aktiv | Bestimmt für | Fernseher | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Kompatibilität | UHF, VHF, DVB-T | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz, 87.5 - 108 MHz, 40 - 230 MHz | Frequenzbereiche/Kanäle | TV-Kanäle 2 - 12, TV-Kanäle 21 - 60 | Verstärker | Eingebaut | Funktionen | DVB-T-kompatibel, LTE-Filter, DAB+ Radio-kompatibel | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Antenne - aktiv | Bestimmt für | Fernseher | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | | | Antenne | | Kompatibilität | UHF, VHF, DVB-T | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz, 87.5 - 108 MHz, 40 - 230 MHz | Frequenzbereiche/Kanäle | TV-Kanäle 2 - 12, TV-Kanäle 21 - 60 | Scheinwiderstand | 75 Ohm | Verstärker | Eingebaut | Funktionen | DVB-T-kompatibel, LTE-Filter, DAB+ Radio-kompatibel | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Antenne - aktiv | Bestimmt für: | Fernseher | Platzierung / Montage der Antenne: | Innen | Kompatibilität: | UHF, VHF, DVB-T | Frequenzbereich: | 470 - 790 Mhz, 87.5 - 108 MHz, 40 - 230 MHz | Frequenzbereiche/Kanäle: | TV-Kanäle 2 - 12, TV-Kanäle 21 - 60 | Scheinwiderstand: | 75 Ohm | Verstärker: | Eingebaut | Funktionen: | DVB-T-kompatibel, LTE-Filter, DAB+ Radio-kompatibel | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Sperrfilter, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Antenne, VHF Antenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, VHF/UHF Antenne, lte antenne, technisat, digitenne, 3200, zimmerantenne, 0003, 00033200, ltefilter, 0003/3200, antenne, fernseher, innen, 0004/3200, 4019588432000, 0004, 00043200, filter, dvbt |
| | |
| |