Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20388 Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Schwarz Stativ (20388)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2100957
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20388
EAN/GTIN:
     4250234503884
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität  5 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Höhe (max)  144 cm
Anzahl der Beinabschnitte  3
Höhe (min)  35 cm
Stativkopf  Ball
Montage  1/4", 3/8"
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,67 kg
Verpackungsbreite  109 mm
Verpackungstiefe  649 mm
Verpackungshöhe  109 mm
Paketgewicht  2,1 kg
  
Material  
Material  Aluminium, Schaum, Kunststoff
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Höhe (max):
144 cm
Anzahl der Beinabschnitte:
3
Höhe (min):
35 cm
Stativkopf:
Ball
Montage:
1/4", 3/8"
Verpackungsbreite:
109 mm
Verpackungstiefe:
649 mm
Verpackungshöhe:
109 mm
Paketgewicht:
2,1 kg
Material:
Aluminium, Schaum, Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 20388, mantona, scout, panoramakopf, 360°, digitale, film/kameras, 3bein(e, schwarz, stativ, filmkameras, 3beine, film, kameras, 3bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,32*
€ 107,42*
3 Tage
130
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 107,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.