Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Swingphone 568 USB - Ohrhörer - im Ohr - vertikal - kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 USB Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-2091309
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5683
EAN/GTIN:
     4013835533403
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte

Übersicht

Kurzinfo  Grundig Digta Swingphone 568 USB - Ohrhörer - im Ohr - vertikal - kabelgebunden
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Grundig
Hersteller Art. Nr.  PCC5683
EAN/UPC  4013835533403

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Grundig Digta Swingphone 568 USB - Ohrhörer
Produkttyp  Ohrhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung  Computer
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr - vertikal
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Impedanz  32 Ohm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ohrhörer - kabelgebunden
Gewicht  40 g
Empfohlene Verwendung  Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr - vertikal
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Impedanz  32 Ohm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Quick Disconnect)
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  USB-Kabel - 1.9 m
Kopfhörerkabel - 50 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Ohrhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung:
Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr - vertikal
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Impedanz:
32 Ohm
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Quick Disconnect)
Kabeldetails:
USB-Kabel - 1.9 m , Kopfhörerkabel - 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, diktiergerät grundig, diktiergerät, grundig, pcc5683, 5683, swingphone, digta, kopfhörer, usbstecker, unterkinnbügel, ohrhörer, vertikal, kabelgebunden, business, systems, kopfhrer, unterkinnbgel, ohrhrer, stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,65*
€ 72,33*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 74,72*
€ 5,95*
ab € 63,34*
€ 84,12*
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 84,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,53*
€ 97,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5681
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.