Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 757611-85 Küchenabfalltrennungssystem Kunststoff Grau (105684)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wesco 757611-85 Küchenabfalltrennungssystem Kunststoff Grau
Wesco 757611-85 Küchenabfalltrennungssystem Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-2087127
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     105684
EAN/GTIN:
     4004519016299
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Grau
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  254 mm
Tiefe  475 mm
Höhe  385 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Breite:
254 mm
Tiefe:
475 mm
Höhe:
385 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 58,01*
€ 78,25*
€ 7,95*
ab € 58,24*
€ 78,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,75*
€ 82,69*
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 101,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.