Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-75761185 Herst.-Nr.: 757611-85 EAN/GTIN: 4004519016299 |
| |
|
| | |
| WESCO Bio-Trio 30 DT alugrau 3x 10 Ltr. Traditionline Bio-Trio 30 DT Gestell und Eimer: alugrau 30 Liter (3 x 10) Vollauszug Bodenmontage Einbaumaße Höhe: 385 mm Breite: 254 mm Tiefe: 475 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner wesco, abfalltrenner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 58,25* | € 77,89* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 58,48* | € 78,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,99* | € 82,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 78,93* | € 105,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,88* | € 108,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|