Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2084666 Herst.-Nr.: CS-JS600 EAN/GTIN: 4975769413834 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | JVC CS-JS600 - Lautsprecher - für KFZ - 30 Watt - zweiweg - Component | Gruppe | Lautsprecher | Hersteller | JVC | Hersteller Art. Nr. | CS-JS600 | Modell | CS-JS600 | EAN/UPC | 4975769413834 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | JVC CS-JS600 - Lautsprecher - für KFZ | Produkttyp | Lautsprecher - für KFZ | Medientyp | 2 Lautsprecher | Lautsprechertyp | Component - zweiweg - passiv | Nennausgangsleistung | 30 Watt | Max. Ausgabeleistung | 300 Watt | Frequenzgang | 35 - 22000 Hz | Nennimpedanz | 4 Ohm | Lautsprecherdetails | Lautsprecher - 30 Watt - 35 - 22000 Hz - 4 Ohm - zweiweg - passiv | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lautsprecher - für KFZ | | | Lautsprechersystem | | Medientyp | 2 Lautsprecher | Lautsprechertyp | Component - zweiweg - passiv | Nennausgangsleistung | 30 Watt | Max. Ausgabeleistung | 300 Watt | Frequenzgang | 35 - 22000 Hz | Nennimpedanz | 4 Ohm | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 92 dB | Abnehmbare Gitter | Ja | | | Einzelheiten des Lautsprechersystems | | Lautsprecherdetails | Lautsprecher - 30 Watt - 35 - 22000 Hz CFR - 4 Ohm - zweiweg - passiv | Treiberdetails | Lautsprecher: Woofer-Treiber - 160 mm (6.5") - Ferrit - Mica Cone Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Neodym - Polyetherimid (PEI) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Lautsprecher - für KFZ | Medientyp: | 2 Lautsprecher | Lautsprechertyp: | Component - zweiweg - passiv | Nennausgangsleistung: | 30 Watt | Max. Ausgabeleistung: | 300 Watt | Frequenzgang: | 35 - 22000 Hz | Nennimpedanz: | 4 Ohm | Max. Ausgangspegel (max. SPL): | 92 dB | Abnehmbare Gitter: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckenlautsprecher jvc, autolautsprecher, csjs600, js600, lautsprecher, watt, zweiweg, component, 2wege, wege, s600, belkin, screenforce, temp., glass, displayschutz, ipad, sony, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, rund, garsiakalbiai, temp, inhalt, einbau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,66* | € 34,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,15* | € 47,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,77* | € 50,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 43,02* | € 57,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|