Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Gamma II F Festmontage Schwarz - Edelstahl Autoantenne (6725)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2067429
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4032661067258
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne

Übersicht

Kurzinfo  Albrecht Gamma 2 F - Antenne - Peitschen-Antenne - Radio
Gruppe  Antennen
Hersteller  Alan Electronics
Hersteller Art. Nr.  6725
EAN/UPC  4032661067258

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Albrecht Gamma 2 F - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Peitschen-Antenne
Bestimmt für  Radio
Gewicht  390 g
Kompatibilität  CB
Frequenzbereich  26.5 - 27.5 MHz
Antennenlänge  95 cm
Funktionen  Vertikale Polarisierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Peitschen-Antenne
Bestimmt für  Radio
Gewicht  390 g
Produktmaterial  Rostfreier Stahl, UV-resistant plastic
  
Antenne  
Kompatibilität  CB
Frequenzbereich  26.5 - 27.5 MHz
Antennenlänge  95 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Max. Leistung  100 Watt
Funktionen  Vertikale Polarisierung
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 4 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Peitschen-Antenne
Bestimmt für:
Radio
Produktmaterial:
Rostfreier Stahl, UV-resistant plastic
Kompatibilität:
CB
Frequenzbereich:
26.5 - 27.5 MHz
Antennenlänge:
95 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Max. Leistung:
100 Watt
Funktionen:
Vertikale Polarisierung
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 4 m
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, autoantenne albrecht, autoantenne, 6725, albrecht, gamma, midland, antenne, peitschenantenne, radio, peitschen, funk, cbmobilfunkant., 93cm, cbmobilantenne, lambdatyp, festmontage, schwarz, edelstahl, cbmobilfunkant, mobilfunkant, mobilantenne, lambda
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 35,77*
€ 6,70*
ab € 26,64*
€ 35,78*
€ 5,00*
ab € 28,23*
€ 38,11*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 38,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,24*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.