Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2064443 Herst.-Nr.: 20244 EAN/GTIN: 4250234502443 |
| |
|
| | |
| Produkttext stabiler Brustgurt zur Befestigung der GoPro am Körper. ideal für Sportarten mit viel Bewegung. Stabilität und sicherer Halt der Kamera beim Filmen. mit Winkelstück zur optimalen Ausrichtung der Kamera. GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: 1x Brustgurt „steady“, 1x Winkelstück inkl. Schraube und Mutter. Mit diesem sehr stabilen Brustgurt sind Sie für alle Sportarten gerüstet, die viel Bewegung erfordern wie z.B. Skifahren. Er ist stufenlos verstellbar und passt sich somit individuell dem Körper an. Im Lieferumfang dabei ist auch die Aufnahmeplatte, so dass Sie die GoPro nur noch in die Rasterung schieben müssen. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz | Kompatible Produkte | GoPro | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 230g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | GoPro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brustgurtmantona, 20244, mantona, brustgurt, steady, gopro, "steady", gopromantona, montagekit, montage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,42* | € 20,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,19* | € 20,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,31* | € 24,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,01* | € 34,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,07* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|