Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2053807 Herst.-Nr.: 19978 EAN/GTIN: 4250234599788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x - 62 mm | Gruppe | Filter | Hersteller | WALSER | Hersteller Art. Nr. | 19978 | EAN/UPC | 4250234599788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte - 62 mm | Filtertyp | Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x | Formfaktor | Rund - 62 mm - Slim | Für | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Filter | Formfaktor | Rund - Slim | Filterdurchmesser | 62 mm | | | Filter | | Für | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Filtereffekte | Variable neutrale Dichte 2x - 400x | Neutraldichtefaktor | 0.3-2.6 | Belichtungserhöhung | 1 - 8 2/3 Blende | Filtermaterial | Glas | Beschichtung | Mehrfachbeschichtung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Filter | Formfaktor: | Rund - Slim | Filterdurchmesser: | 62 mm | Für: | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Filtereffekte: | Variable neutrale Dichte 2x - 400x | Neutraldichtefaktor: | 0.3-2.6 | Belichtungserhöhung: | 1 - 8 2/3 Blende | Filtermaterial: | Glas | Beschichtung: | Mehrfachbeschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19978, walimex, ndfader, fader, mantona, nd400, nd2nd400, 62mm, filter, variable, neutrale, dichte, 400x, vergütet, vergtet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,06* | € 28,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,39* | € 30,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,44* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|