Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19978 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 6,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19978 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 6,2 cm
Walimex 19978 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23321682
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19978
EAN/GTIN:
     4250234599788
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 62mm
graufilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Filtertyp
Kamerafilter abgestufte Neutraldichte
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.