Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19951 Polarisierung 55mm Schwarz Kamerafilter (19951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053788
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19951
EAN/GTIN:
     4250234599511
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter 55mm
polarisationsfilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,5 cm
Produktfarbe  Schwarz, Transparent
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Technische Details  
Filtertyp  Polarisierung
Material  Glas, Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
5,5 cm
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Menge pro Packung:
1
Filtertyp:
Polarisierung
Material:
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter circular, 19951, walimex, 55mm, mantona, polfilter, zirkular, vergütet, polarisierung, schwarz, kamerafilter, vergtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 17,04*
3 Tage
116
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 18,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,79*
€ 28,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.