Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19951 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19951 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 19951 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 19951 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24244455
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19951
EAN/GTIN:
     4250234599511
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter 55mm
polarisationsfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter circular
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.