Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Beamer-Deckenhalterung, schwarz Wandabstand: 300 mm, Tragkraft: 45 kg, neigbarer Winkel: - 1 Stück (BS89761)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2051355
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89761
EAN/GTIN:
     4017538043689
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Deckenhalterung für Beamer, +30°/-30° neigbar, 360° drehbar, Wandabstand 300mm, -10kg

Hauptmerkmale

Leistungen  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität  10 kg
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Metall
Swivel Winkel  360°
Neigungswinkelbereich  30 - 30°
  
Logistische Daten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Swivel Winkel:
360°
Neigungswinkelbereich:
30 - 30°
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, bs89761, 89761, wandabstand, tragkraft, basics, beamerdeckenhalterung, schwarz, wandabstand:, tragkraft:, neigbarer, winkel:, stück, winkel, stck, basic, beamer, deckenhalterung, basicsdeckenhalterung, +30°/30°, neigbar, 360°, drehbar, max., vesa, standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,01*
€ 24,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,05*
€ 41,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS89760
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.