Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec 145259 - DVB-T - USB - 2.0 Ghz - 1.43 cm - 8 mm - 3.5 cm (145259)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2023617
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     145259
EAN/GTIN:
     4040895452597
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Receiver
DVB-T Stick
TV Stick

Hauptmerkmale

TV Tuner  
TV-Tunertyp  DVB-T
Intern  Nicht
Fernbedienung  Nicht
  
Video  
Videoaufnahme  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB
  
Radio  
Unterstützte Bänder  Nicht
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Plug und Play  Ja
  
Teletext  
Verbesserung des Videotexts  Ja
  
Strom  
USB  Ja
  
Betriebssystem/Software  
unterstützte Windows Betriebssysteme  Ja
  
Systemanforderung  
Minimum Prozessor  2.0 Ghz
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Betriebsanleitung  Ja
Benutzerhandbuch  Ja
  
Weitere Spezifikationen  
Breite  1,43 cm
Höhe  8 mm
Tiefe  3,5 cm
Pakettiefe  12,5 cm
Pakethöhe  17,5 cm
Paketbreite  3,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
TV-Tunertyp:
DVB-T
Intern:
Nicht
Fernbedienung:
Nicht
Videoaufnahme:
Ja
Schnittstelle:
USB
Unterstützte Bänder:
Nicht
Produktfarbe:
Schwarz
Plug und Play:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
USB:
Ja
unterstützte Windows Betriebssysteme:
Ja
Minimum Prozessor:
2.0 Ghz
RoHS-Kompatibel:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
1,43 cm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
3,5 cm
Pakettiefe:
12,5 cm
Pakethöhe:
17,5 cm
Paketbreite:
3,5 cm
Weitere Suchbegriffe: TV Karte, TV-Antenne, Video CaptureCard, Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, dvb-t receiver usb, dvb-t receiver, usb video grabber, 145259, terratec, dvbt, cinergy, mini, stick, terra, receiver, schwarz, 1.43
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 8,05*
€ 11,58*
€ 6,78*
ab € 15,77*
€ 22,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 29,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.