Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001745
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703309
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  2000/Y/SI
Modell  outdoor.cases Type 2000
EAN/UPC  4031541703309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.2 cm x 16.6 cm x 21.5 cm
Gewicht  850 g
Gepäckvolumen  7 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27.2 cm
Tiefe  16.6 cm
Höhe  21.5 cm
Gewicht  850 g
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  7 Liter
Innenmaße  24.7 cm x 15.3 cm x 17.5 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, 2 Sicherheitsriegel, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
27.2 cm
Tiefe:
16.6 cm
Höhe:
21.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
7 Liter
Innenmaße:
24.7 cm x 15.3 cm x 17.5 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: 2000, type, gelb, 2000ysi, 2000/y/si, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, hartschalentasche, polypropylen, schaumstoff, international, case, inlay, hårdt, koffer, inkl., hrdt, inkl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 43,51*
€ 56,95*
€ 4,00*
ab € 48,14*
€ 64,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 79,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 65,54*
€ 83,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,08*
€ 85,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.