Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001459
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     500/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703262
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  500/Y/SI
Modell  outdoor.cases Type 500
EAN/UPC  4031541703262

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 500 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.8 cm x 9.2 cm x 18.2 cm
Gewicht  500 g
Gepäckvolumen  2 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  22.8 cm
Tiefe  9.2 cm
Höhe  18.2 cm
Gewicht  500 g
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  2 Liter
Innenmaße  20.3 cm x 7.8 cm x 14.3 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, 2 Sicherheitsriegel, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Breite:
22.8 cm
Tiefe:
9.2 cm
Höhe:
18.2 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
2 Liter
Innenmaße:
20.3 cm x 7.8 cm x 14.3 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, type, gelb, 500ysi, 500/y/si, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, international, hartschalentasche, polypropylen, koffer, hårdt, inkl., schaumstoff, hrdt, inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 29,57*
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 34,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,66*
€ 34,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,11*
€ 57,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.