Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 19879 Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ (19879)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1958921
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19879
EAN/GTIN:
     4250234598798
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ

Produkttext

Produktbeschreibung

leichtes und kompaktes Einbein-Videostativ inkl. Neiger ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras sowie DSLR- und Systemkameras für Kamerafahrten ähnlich wie bei einem Kamerakran auch als normales Einbeinstativ für Fotografen verwendbar flexible Einstellung der Friktion von Schwenk- und Neigebewegungen

Das Video-Einbeinstativ Dolomit Mono mit ca. 197cm Höhe ist für leichte Videokameras und DSLR- sowie Systemkameras geeignet. Dabei bietet das Stativ weit mehr als ein einfaches Einbein-Stativ und bietet eine Alternative zum Dreibein-Stativ: Das Stativ verfügt über drei Stativbeine, die für höchste Stabilität und Standfestigkeit sorgen. Die Stativbeine sind in drei Stufen einstellbar, die Füße gummiert. Ein sicherer Halt auch auf unebenem Gelände ist damit rt! Besonders flexibel ist das Stativ in der Anwendung: Es eignet sich nicht nur für Filmer, sondern auch für Fotografen. Im Lieferumfang ist ein Gummi- Aufsatz und ein Spike enthalten, so dass Fotografen das Stativ natürlich auch als gewöhnliches Einbeinstativ nutzen können. Dank der Kompaktheit und des einfachen Auf-und Abbaus sind auch schnelle Ortswechsel kein Problem. Mit einem Packmaß von nur 63 cm und einem Gewicht von nur 2,4 kg können Sie das aus Aluminium gefertigte Stativ bequem verstauen und transportieren. Die Verschlüsse der vier Beinsegmente sind leicht zu bedienen und ermöglichen so eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Eine Libelle hilft Ihnen bei der exakten Ausrichtung des Stativs. Der Neiger wird über ein 3/8" -Gewinde am Stativ befestigt. Für die Steuerung der Schwenk- und Neigebewegungen ganz nach Ihren Wünschen hilft Ihnen der lange Schwenkarm. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein weiteres Plus: Die Friktion bei Schwenk-und Neigebewegungen ist flexibel einstellbar. Die Kamera wird ganz einfach über eine Schnellwechselplatte mit Sicherung angebracht.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Anzahl der Beine  3
Höhe (min)  67 cm
Höhe (max)  1,97m
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,4 kg
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Anzahl der Beine:
3
Höhe (min):
67 cm
Höhe (max):
1,97m
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19879, mantona, dolomit, mono, video, einbeinstativ, digitale, film/kameras, schwarz, stativ, filmkameras, film, kameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,44*
€ 180,68*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 180,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.