Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dolomit Mono Einbeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=67 - 197 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057622-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19879
EAN/GTIN:
     4250234598798
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona Dolomit Mono Einbeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=67 - 197 cm Schwarz inkl. Tasche

mantona Video-Einbein-Stativ Dolomit Mono

Leichtes, kompaktes Aluminium Einbein-Videostativ inkl. Fluid Neiger
Höhe: 67 bis 209 cm, Traglast Stativ 12 kg
Fluid gedämpfter 2-Wege-Videoneiger, Traglast 6 kg
Multifunktionaler, modularer Aufbau, auch einzeln als Einbeinstativ mit max. 192 cm Höhe einsetzbar
Inkl. besonders hochwertiger und variabler Standspinne mit 360° drehbarem Kugelkopf, Stativ neigbar von 0 bis 50°
Standspinne höhenverstellbar und mit Gummifüßen oder Spikes bestückbar, auch einzeln als Ministativ einsetzbar
Inkl. großem Kälteschutzgriff und Handschlaufe, extragroße Schnellwechselplatte mit Fallsicherung
Ideal für die Verwendung mit leichten bis mittelschweren Videokameras, spiegellosen Systemkameras sowie DSLR Spiegelreflex Kameras

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für fließende Schwenks, robuste Beine für einen festen Stand. Besonders robust und stabil Das Video-Einbeinstativ Dolomit Mono mit ca. 197cm Höhe ist für leichte Videokameras und DSLR- sowie Systemkameras geeignet. Dabei bietet das Stativ weit mehr als ein einfaches Einbein-Stativ und bietet eine Alternative zum Dreibein-Stativ: Das Stativ verfügt über drei Stativbeine, die für höchste Stabilität und Standfestigkeit sorgen. Die Stativbeine sind in drei Stufen einstellbar, die Füße gummiert. Ein sicherer Halt auch auf unebenem Gelände ist damit garantiert! Hohe Flexibilität im Einsatz Besonders flexibel ist das Stativ in der Anwendung: Es eignet sich nicht nur für Filmer, sondern auch für Fotografen. Im Lieferumfang ist ein Gummi- Aufsatz und ein Spike enthalten, so dass Fotografen das Stativ natürlich auch als gewöhnliches Einbeinstativ nutzen können. Dank der Kompaktheit und des einfachen Auf-und Abbaus sind auch schnelle Ortswechsel kein Problem. Mit einem Packmaß von nur 63 cm und einem Gewicht von nur 2,4 kg können Sie das aus Aluminium gefertigte Stativ bequem verstauen und transportieren. Die Verschlüsse der vier Beinsegmente sind leicht zu bedienen und ermöglichen so eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Eine Libelle hilft Ihnen bei der exakten Ausrichtung des Stativs. Neiger mit Friktion Der Neiger wird über ein 3/8 Zoll-Gewinde am Stativ befestigt. Für die Steuerung der Schwenk- und Neigebewegungen ganz nach Ihren Wünschen hilft Ihnen der lange Schwenkarm. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein weiteres Plus: Die Friktion bei Schwenk-und Neigebewegungen ist flexibel einstellbar. Die Kamera wird ganz einfach über eine Schnellwechselplatte mit Sicherung angebracht.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 197 cm · Arbeitshöhe (min.): 67 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 2.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x mantona Video-Einbein-Stativ Dolomit Mono, 197cm, inkl. Neiger, Gummiaufsatz und Spike, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
197 cm
Arbeitshöhe (min.):
67 cm
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234598798, Mantona, 19879, Dolomit Mono
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 164,89*
€ 184,18*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 184,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.