Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PPC 1540 - Deckenhalterung für Projektor - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1928317
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     PPC 1540W
EAN/GTIN:
     8712285325168
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PPC 1540 - Deckenhalterung für Projektor - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  PPC 1540W
Modell  Vogel's Professional PPC 1540
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PPC 1540 - Deckenhalterung
Produkttyp  Deckenhalterung
Einstellbare Höhe  40-55 cm
Anpassungen  Rollen
Gewicht  3.3 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Höhe  40-55 cm
Gewicht  3.3 kg
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Deckenhalterung
Montagekomponenten  Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Empfohlene Verwendung  Projektor
Anpassungen  Rollen
Max. Ladegewicht  15 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Cable Inlay System (CIS)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Einstellbare Höhe:
40-55 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Deckenhalterung
Montagekomponenten:
Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Anpassungen:
Rollen
Max. Ladegewicht:
15 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Cable Inlay System (CIS)
Weitere Suchbegriffe: 1540, vogels, 7015401, deckenmontage, weiß, vogel's, projektor, professional, befestigungskit, anschlussplatte, teleskopstange, höhenverstellbar, deckenhalterung, projektoren, 1540w, hhenverstellbar, projector, ceiling, mount, white, length, 4055cm, projektor/beamer, deckenhalter, projektordeckenbefestigung, verstell
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,19*
€ 128,67*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,59*
€ 128,78*
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 128,94*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 101,24*
€ 129,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,58*
€ 148,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.