Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PPC 1500 - Deckenhalterung für Projektor - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnepel PPC 1500 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Schnepel PPC 1500 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-1928316
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7015001
EAN/GTIN:
     8712285325144
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PPC 1500 - Deckenhalterung für Projektor - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  PPC 1500W
Modell  Vogel's Professional PPC 1500
EAN/UPC  8712285325144

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PPC 1500 - Deckenhalterung
Produkttyp  Deckenhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.4 cm
Anpassungen  Rollen, Nivellierung, Neigung
Gewicht  1.96 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  14.4 cm
Gewicht  1.96 kg
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Deckenhalterung
Montagekomponenten  Deckenmontage, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung  Projektor
Anpassungen  Rollen, Nivellierung, Neigung
Max. Ladegewicht  15 kg
Funktionen  Diebstahlschutzschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
14.4 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Deckenhalterung
Montagekomponenten:
Deckenmontage, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Anpassungen:
Rollen, Nivellierung, Neigung
Max. Ladegewicht:
15 kg
Funktionen:
Diebstahlschutzschrauben
Weitere Suchbegriffe: 1500, vogels, 7015001, weiß, deckenmontage, projektor, vogel's, professional, befestigungskit, drehzapfen, deckenhalter, projektoren, projector, ceiling, mount, white, projektor/beamer, max., 15kg, projektordeckenbefestigung, deckenhalterung, deckenabstand, montage, decke, 1500w, projektorbeamer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,98*
€ 88,92*
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 89,04*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 68,55*
€ 89,35*
€ 4,70*
ab € 68,41*
€ 89,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,71*
€ 94,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.