Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD Sit-Stand Wall Mount LCD Arm - Wandhalterung für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 116,8 cm ( bis zu 116,80cm (46") )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1922371
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-383-026
EAN/GTIN:
     0698833040104
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron LX HD Sit-Stand Wall Mount LCD Arm - Wandhalterung für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-383-026
EAN/UPC  0698833040104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX HD Sit-Stand Wall Mount LCD Arm - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  Ja
Schwenken  Ja
Gewicht  6.1 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  13.6 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  6.1 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Erweiterungsadapter, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung, Steh-Sitz-Arm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Neigung  Ja
Schwenken  Ja
Max. Ladegewicht  13.6 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Polished Aluminum
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Neigung:
Ja
Schwenken:
Ja
Max. Ladegewicht:
13.6 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, ergotron, 45383026, zoll, befestigungskit, erweiterungsadapter, vesaadapter, stehsitzarm, wandhalterung, lcddisplay, polished, aluminum, bildschirmgröße:, bildschirmgre, 1168, vesa, adapter, steh, sitz, display, bildschirmgröße, sitstand, stand, wall, mount, 51cm, grad
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 304,12*
Frei Haus
ab € 268,92*
€ 306,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 307,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 280,83*
€ 319,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 286,21*
€ 326,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.