Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1910803 Herst.-Nr.: 1431 EAN/GTIN: 4004631000763 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Cloer 1431 - Waffeleisen | Gruppe | Kleine Küchengeräte | Hersteller | Cloer | Hersteller Art. Nr. | 1431 | Modell | 1431 | EAN/UPC | 4004631000763 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Cloer 1431 - Waffeleisen | Produkttyp | Waffeleisen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Waffeleisen | Heizfläche | 16 x 16 cm Kochoberfläche | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | Besondere Merkmale | Einstellbare Bräunungssteuerung, vertikaler Speicher, Kochbereitschaftsanzeige, für 9 Waffeln | | | Verschiedenes | | Äußere Merkmale | Edelstahlgehäuse, Sicherheitsverschluss | | | Energieversorgung | | Kabelaufbewahrung | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Produkttyp: | Waffeleisen | Heizfläche: | 16 x 16 cm Kochoberfläche | Oberflächenbeschichtung: | Antihaftbeschichtung | Äußere Merkmale: | Edelstahlgehäuse, Sicherheitsverschluss | Kabelaufbewahrung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1431, cloer, 16cm, waffeleisen, edelstahl, zimtwaffelform, backflächenbreite:, backflächentiefe:, antihaftbeschi, zimtwaffelautomat, cloe, 930w, bk/sr, backflchenbreite, backflchentiefe, bksr, backflächen, breite, tiefe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,70* | € 67,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,70* | € 75,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,25* | € 76,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,03* | € 76,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 81,81* | € 99,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|