Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimtwaffelautomat 1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zimtwaffelautomat 1431
Zimtwaffelautomat 1431
Artikel-Nr.:
     3517K-48652753
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     4004631000763
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Zimtwaffelautomat 1431

Für 9 Zimtwaffeln, Backfläche 160x160 mm, Antihaftbeschichtung, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, 3-stufige Griffverriegelung, Maße (BxHxL): 24,5x9x22 cm, Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
930 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Mit Signalton:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
245 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,67*
€ 67,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,69*
€ 74,80*
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 76,38*
€ 3,50*
ab € 62,45*
€ 76,48*
3 Tage
175
€ 5,80*
ab € 82,11*
€ 99,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.