Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Premium - Schultertasche für Kamera und Objektive - Polyestermischgewebe - Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1837433
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19747
EAN/GTIN:
     4250234597470
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Premium - Schultertasche für Kamera und Objektive - Polyestermischgewebe - Rot/Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19747
Modell  Premium
EAN/UPC  4250234597470

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Premium - Schultertasche für Kamera und Objektive
Produkttyp  Schultertasche für Kamera und Objektive
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 17 cm x 21 cm
Material  Polyestermischgewebe
Farbe  Rot/Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  21 cm
Material  Polyestermischgewebe
Farbe  Rot/Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schultertasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Tragegurt  Schultertragriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, Flash, Filter, Fotozubehör
Innenmaße  19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Funktionen  Gepolstert, abnehmbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 kg
Breite:
27 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
21 cm
Material:
Polyestermischgewebe
Farbe:
Rot/Schwarz
Typ:
Schultertasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Tragegurt:
Schultertragriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte, Flash, Filter, Fotozubehör
Innenmaße:
19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche polyester, 19747, mantona, premium, rot/schwarz, rotschwarz, schwarz, fototasche, schultertasche, kamera, objektive, polyestermischgewebe, nachrichtendienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
304
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 41,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,50*
€ 47,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.