Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN ZAS 60 - Wandhalterung für Parabolantenne - Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZAS 60
Kathrein ZAS 60
Artikel-Nr.:
     2753M-1773346
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     218682
EAN/GTIN:
     4021121047770
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN ZAS 60 - Wandhalterung für Parabolantenne - Stahl
Gruppe  Zubehör
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  218682
Modell  ZAS 60
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN ZAS 60 - Wandhalterung für Parabolantenne
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Wandhalterung für Parabolantenne
Produktmaterial  Stahl
Gewicht  1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Wandhalterung für Parabolantenne
Design  Einspannhöhe für Masthalterung : 205mm
Geeignet für Parabolantenne CAS 60/80
Rohrdurchmesser 38 mm
Wandabstand 175 mm
Produktmaterial  Stahl
Gewicht  1.2 kg
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Wandbefestigt

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Wandhalterung für Parabolantenne
Produktmaterial:
Stahl
Platzierung/Befestigung:
Wandbefestigt
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, kathrein, 218682, wandhalterung, stahl, parabolantenne, kurz, wandhalter, 175mm, 22883, 6080, kath, wandausleger, 60/80, antennenbau, höhe:, wandabstand:, abstand, zas60, stück, kurz;, passend, 175cm, wandabstand, stck, höhe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 24,93*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,62*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 18,92*
€ 25,89*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 26,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,21*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
218683
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.