Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 203 TFS-Dialog 203./ (90636)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-169136
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90636
EAN/GTIN:
     4019377906361
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
TK-Anlage

Übersicht

Kurzinfo  Türfreisprech-System mit 3 Klingeltaster
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90636
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Modell  TFS-Dialog 203
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Auerswald
Paketierte Menge  1
Zusätzliche Informationen  Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer gewählt. Das Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient (siehe weiter unten). Exklusiv von Auerswald - die a/b-Schaltmodule: Möchten Sie mit Betätigung einer (Klingel)taste gleichzeitig Leuchten einschalten oder Ihre vorhandene Türklingel ansteuern, dann benötigen Sie zusätzliche Schaltkontakte. Auerswald bietet als exklusive Lösung für die TFS-Dialog 200 a/b-Schaltmodule, die einfach an beliebiger Stelle auf die Signalleitung zwischen Türsprechsystem und Telefonanlage geschaltet werden und bei Betätigung einer Taste den Schaltvorgang auslösen. Sechs dieser a/b-Schaltmodule können an einer Türstation TFS-Dialog 200 eingesetzt werden, und trotzdem ist nur eine einzige, zweiadrige Leitung erforderlich. Jede Taste der Türstation kann bei frei wählbarer Zuordnung ein oder mehrere Schaltmodule steuern. Die Module passen problemlos in z. B. vorhandene Unterputzdosen. HIGHLIGHTS: Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald oder anderer Hersteller Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefone Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen Integrierter Schaltkontakt für Türöffner, Klingel oder Licht (Klingeltrafo erforderlich) Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch a/b-Schaltmodule Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design und kompakter Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kurzinfo:
Türfreisprech-System mit 3 Klingeltaster
Gruppe:
Zubehör
Hersteller:
Auerswald
Hersteller Art. Nr.:
90636
Modell:
TFS-Dialog 203
Länderkits:
Deutschland
Paketierte Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Telefonanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, türsprechanlage 2 draht 3 familien, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, auerswald, 90636, tfsdialog, dialog, zugangskontrollterminal, türsprechstelle, klingeltaster, 225252, trsprechstelle, trfreisprechsystem, klingeltasten, türfreisprecheinrichtung, türsprechsystem, telefonanlagen, tasten, extern, fuer, a/bnebenstellenanschluss, slimlinegehaeuse, aluminiumprofil, natur, eloxiert, taster, stück, türfreisprechsystem, türsprechanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 202,57*
€ 240,17*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 207,76*
€ 245,86*
€ 5,00*
ab € 210,34*
€ 249,85*
€ 4,70*
ab € 212,01*
€ 250,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 221,31*
€ 260,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90634
ab € 191,33*
Zubehör
Auerswald
90635
ab € 190,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.