Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1622713 Herst.-Nr.: 18311 EAN/GTIN: 4250234583114 |
| |
|
| | |
| Produkttext Sicherer Schutz für Ihr Objektiv Der Objektivbeutel NEO bietet verlässlichen Schutz für Ihr Objektiv. Er ist aus hochwertigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt. Das Material ist sehr leicht, weich und elastisch. Gleichzeitig ist es äußerst stabil und langlebig. Der Köcher lässt sich ganz einfach mit einer Kordel mit Tunnelzug verschließen. Hauptmerkmale Design | | Typ | Beutel | Produktfarbe | Schwarz | Materialien | Neoprene | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 160 g | Innere Abmessungen (B x T x H) | 100 x 100 x 230 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Beutel | Produktfarbe: | Schwarz | Materialien: | Neoprene | Innere Abmessungen (B x T x H): | 100 x 100 x 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 18311, walimex, mantona, objektivbeutel, größe, neo11, neopren, 10x23cm, beutel, schwarz, neoprene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,58* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,73* | € 11,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,75* | € 23,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|