Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex NEO11 300 Objektivbeutel XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054083-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18311
EAN/GTIN:
     4250234583114
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex
Walimex NEO11 300 Objektivbeutel XL

walimex Objektivbeutel NEO11 300, Größe XL

verlässlicher Schutz für Ihr Objektiv
aus hochwertigem Neopren gefertigt
wasserabweisend
leichtes, weiches und elastisches Material
durch Kordel mit Tunnelzug zu verschließen
stabil und langlebig
Innenmaße ca. 10x10x23cm

Sicherer Schutz für Ihr Objektiv Der Objektivbeutel NEO bietet verlässlichen Schutz für Ihr Objektiv. Er ist aus hochwertigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt. Das Material ist sehr leicht, weich und elastisch. Gleichzeitig ist es äußerst stabil und langlebig. Der Köcher lässt sich ganz einfach mit einer Kordel mit Tunnelzug verschließen.

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 10 cm · Innenmaß Höhe: 23 cm · Innenmaß Tiefe: 10 cm · Kleider-Größe: XL · Weitere technische Daten: Material: Neopren

Lieferumfang:
1x Objektivbeutel NEO 300 XL Modell 2011

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Innenmaß Tiefe:
10 cm
Innenmaß Höhe:
23 cm
Innenmaß Breite:
10 cm
Farbe:
schwarz
Kleider-Größe:
XL
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Objektivbeutel
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 4250234583114, Walimex, 18311, NEO11 300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 9,42*
€ 10,48*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 10,49*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.