Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Magic Softbox - Blitzdiffusor - Schwarz - Kunststoff - 23 cm x 23 cm (18355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622254
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18355
EAN/GTIN:
     4250234583558
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Magic Softbox - Blitzdiffusor - Schwarz - Kunststoff - 23 cm x 23 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18355
Modell  Walimex Magic Softbox
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Magic Softbox - Lichtformer
Farbe  Schwarz
Produkttyp  Lichtformer
Lichtlenker-Typ  Blitzdiffusor
Material  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 23 cm x 23 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtformer
Breite  23 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  23 cm
Gewicht  160 g
  
Lichtsteuerung  
Lichtlenker-Typ  Blitzdiffusor
Farbe  Schwarz
Material  Kunststoff
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Merkmale  Zusammenfaltbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Lichtformer
Breite:
23 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
23 cm
Lichtlenker-Typ:
Blitzdiffusor
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Merkmale:
Zusammenfaltbar
Weitere Suchbegriffe: Octobox, Softbox, walimex softbox, blitz diffusor, 18355, walimex, magic, softbox, 23x23cm, systemblitz, mantona, blitzdiffusor, schwarz, kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 39,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,30*
€ 48,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.