Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18355 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267727
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18355
EAN/GTIN:
     4250234583558
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne
Weiches Licht für Porträt-, Produkt- oder Aktfotos Die Magic Softbox von walimex erzeugt weiches Licht, welches ideal für Porträt-, Produkt- oder Aktfotos ist. Sie ist universal für Systemblitze geeignet. Insbesondere eignet sie sich in Kombination mit Objektiven ab 85mm Brennweite und zum entfesselten Blitzen auf einem externen Stativ. Ein Zwischendiffusor sorgt bei Bedarf für eine noch weichere Lichtcharakteristik. Robust und einfach zu montieren Die Magic Softbox ist robust gebaut und wird ganz einfach auf den Systemblitz montiert und mit Klettverschlüssen befestigt. Zwei Klettverschlüsse sorgen für eine sehr stabile Verbindung. Äußerst kompakt Die Magic Softbox lässt sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihrer Tragetasche aufbewahren. Er ist ideal für mobile Fotografen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.