Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Rolling Reflector Panel - Reflektor/Diffusor - Schwarz/Silber/Weiß - Synthetikfaser - 150 cm x 200 cm (17833)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622238
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17833
EAN/GTIN:
     4250234578332
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Rolling Reflector Panel - Reflektor/Diffusor - Schwarz/Silber/Weiß - Synthetikfaser - 150 cm x 200 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17833
EAN/UPC  4250234578332

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Rolling Reflector Panel - Lichtreflektor
Produkttyp  Lichtreflektor
Farbe  Schwarz/Silber/Weiß
Leuchtpanel-Typ  Reflektor/Diffusor
Material  Synthetikfaser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  150 cm x 200 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtreflektor
Breite  150 cm
Höhe  200 cm
Gewicht  6.1 kg
  
Lichtsteuerung  
Leuchtpanel-Typ  Reflektor/Diffusor
Farbe  Schwarz/Silber/Weiß
Material  Synthetikfaser
Merkmale  Drehturm, höhenverstellbar, Rollen mit Feststellbremse
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusor - weiß - 150 x 200 cm
(1) x Reflektor - Schwarz / Silber - 150 x 200 cm
(1) x Rahmen - mit Rollen - 228 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,4 kg
Produkttyp:
Lichtreflektor
Breite:
150 cm
Höhe:
200 cm
Leuchtpanel-Typ:
Reflektor/Diffusor
Farbe:
Schwarz/Silber/Weiß
Material:
Synthetikfaser
Merkmale:
Drehturm, höhenverstellbar, Rollen mit Feststellbremse
Weitere Suchbegriffe: 17833, walimex, panel, rollbares, 150x200cm, mantona, reflektor, rolling, reflector, reflektor/diffusor, schwarz/silber/weiß, synthetikfaser, reflektordiffusor, schwarzsilberwei, diffusor, schwarz, silber, weiß, reflektorpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,24*
€ 211,12*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 175,04*
€ 211,13*
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 211,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.