Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17833 Reflektorpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053960-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17833
EAN/GTIN:
     4250234578332
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 17833 Reflektorpanel

walimex pro Rollbares Reflektorpanel 150x200cm

flexibel einsetzbar für Haupt-, Aufhell-, Effekt- oder Hintergrundbeleuchtung
ideal für die Porträtfotografie, z.B. High-Key-Aufnahmen
Diffusor und Reflektor in einem
silber beschichteter Reflektor mit schwarzer Rückseite
fahrbares Aluminiumgestänge
drehbarer Reflektorrahmen
in der Höhe anpassbar
Rollen mit Feststellbremse

Flexibel und mobil Das rollbare Reflektorpanel von walimex pro unterstützt Sie jederzeit und überall in Ihrer Arbeit – ob im Fotostudio oder on Location. Dank seinem fahrbaren Aluminiumgestänge und drehbaren Reflektorrahmen ist es innerhalb des Beleuchtungsaufbaus für Haupt-, Aufhell-, Effekt- oder Hintergrundausleuchtung optimal verwendbar. Außerdem ist das Panel flexibel in der Höhe verstellbar und so an Ihre individuellen Anforderungen anpassbar. Selbstverständlich ist das Reflektorpanel durch Feststellbremsen gegen ein unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert, so dass es auch auf abschüssigen Untergründen oder in Verbindung mit Windmaschinen problemlos eingesetzt werden kann. Ideal für die Porträtfotografie Da der Reflektor sich drehen lässt, ist er hervorragend für die Verwendung im Freien und für die Beleuchtung von oben durch die Sonne geeignet. Sie erhalten eine sehr weiche Ausleuchtung, die sich in der Porträtfotografie als ideal erweist. Dank seiner großen Fläche von 150x200cm ist das Panel außerdem ausgezeichnet als Hintergrund für High-Key-Aufnahmen geeignet, der von hinten beleuchtet wird. Hochwertige Verarbeitung Der weiße Diffusor ist mit Klettverschlüssen und der schwarz/silberne Bezug ist in den Ecken mit Gummizügen versehen. Dadurch ist ein schneller Wechsel des Reflektorbezugs möglich. Durch den Klettverschluss und den Gummizug sitzt der Bezug straff und die Faltenbildung wird minimiert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Weitere technische Daten: Max. Stativauszug: ca. 228cm
Max. Höhe (Oberkante Reflektor) : ca. 317cm
Gewicht: ca. 6,1kg
Material: Aluminium, Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex pro Rollbares Reflektorpanel 150x200cm

Weitere Suchbegriffe: 4250234578332, Walimex Pro, 17833, Rollbares Reflektorpanel 150x200cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 188,33*
€ 208,41*
€ 3,50*
ab € 203,90*
€ 220,81*
4 Tage
1
€ 4,49*
ab € 203,92*
€ 220,82*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 222,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.