Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex SBR 200 L Model 2010 - Tasche für Kamera - Neopren - Schwarz (18304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622126
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18304
EAN/GTIN:
     4250234583046
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Walimex SBR 200 L Model 2010 - Tasche für Kamera - Neopren - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18304
EAN/UPC  4250234583046

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex SBR 200 L Model 2010 - Tasche für Kamera
Produkttyp  Tasche für Kamera
Gewicht  90 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  90 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, durchschlagsicher
Innenmaße  13 cm x 11 cm x 18 cm
Funktionen  Klettverschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Innenmaße:
13 cm x 11 cm x 18 cm
Funktionen:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 18304, walimex, kameratasche, sbr10, größe, mantona, 2010, model, tasche, kamera, neopren, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 27,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.