Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RM-VPR1 Kabel-Fernbedienung Multi-Terminal (RMVPR1.CE7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony RM-VPR1
Sony RM-VPR1
Sony RM-VPR1
Artikel-Nr.:
     2753M-1592831
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMVPR1.CE7
EAN/GTIN:
     4905524929386
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony

Übersicht

Sony RM-VPR1 Kabel-Fernbedienung Multi-Terminal (RMVPR1.CE7) Einfach Kontrolle über Kameraauslöser, Videoaufzeichnung und Zoom.

Mit der Fernbedienung können Sie Auslöser, Zoom und Auslösesperre steuern sowie Aufnahmen starten/anhalten.

  • Gleichmäßiges Auslösen ganz ohne Vibrationen
  • Steuerung von Zoom und Starten/Stoppen von Videoaufnahmen
  • Songs per Drag und Drop von Ihrer Musikbibliothek herunter ziehen

FunktionenRM-VPR1:

Flüssige Videos aufnehmen
Mit der praktischen Fernbedienung starten/stoppen Sie eine Videoaufzeichnung oder steuern den Zoom, ohne versehentlich gegen die Kamera oder den Camcorder zu stoßen.

Bessere Makroaufnahmen
Ein stabiler, vibrationsfreier Auslöser macht den entscheidenden Unterschied, wenn Sie die Kamera für Nahaufnahmen wirklich ruhig halten müssen.

Stabile Aufnahmen auch bei Dunkelheit
Mit der Auslösesperre können Sie den Auslöser für faszinierende Nachtaufnahmen und andere lange Belichtungszeiten ohne Vibrationen offen halten. Steuerung im Handumdrehen
Die Fernbedienung lässt sich für eine einfache Bedienung leicht an der Kamera oder dem Kamerastativ befestigen.

Für Kameras oder Camcorder mit Universalanschluss Die Fernbedienung funktioniert mit NEX, SLT und Cyber-shot Kameras und Handycam® Camcordern mit Universalanschluss

Auslöser für A-Mount-Kameras Die Fernbedienung kann für A-Mount-Kameras ohne Universalanschluss als praktischer Auslöser verwendet werden.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT)  Ca. 72,3 x 80,1 x 50,4 mm
Gewicht  ca. 90 g
Material  ABS
Farbe  Schwarz
Stromversorgung  Stromversorgung durch Hauptgerät über Zubehörschuh/AA Alkaline/AA Ni-MH
Videoleuchte  Beleuchtungsabstand (3 m) 41 lx, Beleuchtungswinkel Ca. 30 Grad
Leuchte  Typ Halogen
Betriebsdauer   Ca. 100 Stunden
Farbtemperatur  Ca. 3000 K
Infrarotleuchte  Aufnahmedistanz: NightShot (+) ca. 7 m, SuperNightShot (+) ca. 20 m (bei voll ausgefahrenem Zoom

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Abmessungen (BxHxT):
Ca. 72,3 x 80,1 x 50,4 mm
Material:
ABS
Farbe:
Schwarz
Leuchte:
Typ Halogen
Betriebsdauer:
Ca. 100 Stunden
Farbtemperatur:
Ca. 3000 K
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, sony, rmvpr1ce7, rmvpr1.ce7, rmvpr1, kabelfernbedienung, kabel, fernbedienung, multiterminal, vpr1, multi, terminal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 42,93834*
€ 54,20834*
6
Frei Haus
ab € 43,73667*
€ 55,29667*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 41,72*
€ 56,99*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 54,92*
€ 72,43*
7 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 117,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.