Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RM-VPR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RM-VPR1
Sony RM-VPR1
Sony RM-VPR1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20857937
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMVPR1
EAN/GTIN:
     4905524929386
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Einfach Kontrolle über Kameraauslöser, Videoaufzeichnung und Zoom

Flüssige Videos aufnehmen: Mit der praktischen Fernbedienung starten/stoppen Sie eine Videoaufzeichnung oder steuern den Zoom, ohne versehentlich gegen die Kamera oder den Camcorder zu stoßen..
Bessere Makroaufnahmen: Ein stabiler, vibrationsfreier Auslöser macht den entscheidenden Unterschied, wenn Sie die Kamera für Nahaufnahmen wirklich ruhig halten müssen..
Stabile Aufnahmen auch bei Dunkelheit: Mit der Auslösesperre können Sie den Auslöser für faszinierende Nachtaufnahmen und andere lange Belichtungszeiten ohne Vibrationen offen halten..
Steuerung im Handumdrehen: Die Fernbedienung lässt sich für eine einfache Bedienung leicht an der Kamera oder dem Kamerastativ befestigen..
Für Kameras oder Camcorder mit Universalanschluss: Die Fernbedienung funktioniert mit NEX, SLT und Cyber-shot™ Kameras und Handycam® Camcordern mit Universalanschluss*.
Auslöser für A-Mount-Kameras: Die Fernbedienung kann für A-Mount-Kameras ohne Universalanschluss als praktischer Auslöser verwendet werden..
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
3 m
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Kompatibilität
NEX, SLT, Cyber-shot, Handycam
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.3 mm
Tiefe
50.4 mm
Höhe
80.1 mm
Gewicht
90 g
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.