Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VMC 15MR2 - Video- / Audiokabel - RCA Phono x 3 (M) - 1,5m - für Sony DEV-50; Cyber-shot DSC-RX10; Handycam HDR-CX280, CX320, GW66, MV1, PJ220, PJ430 (VMC15MR2.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony VMC15MR2 Kamerakabel
Sony VMC15MR2 Kamerakabel
Artikel-Nr.:
     2753M-1586938
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VMC15MR2.SYH
EAN/GTIN:
     4905524896121
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Sony VMC 15MR2 - Video- / Audiokabel - RCA Phono x 3 (M) - 1.5 m - für Sony DEV-50; Cyber-shot DSC-RX10; Handycam HDR-CX280, CX320, GW66, MV1, PJ220, PJ430
Gruppe  Kabel
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  VMC-15MR2
Modell  VMC 15MR2
EAN/UPC  4905524896121

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony VMC 15MR2 - Video- / Audiokabel - 1.5 m
Kabel  Video- / Audiokabel
Länge  1.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x RCA Phono x 3 - männlich
Entwickelt für  Sony DEV-50V; Cyber-shot DSC-RX10; Handycam HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX280E, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX410VE, HDR-CX720V, HDR-GW66VE, HDR-MV1, HDR-PJ200, HDR-PJ200E, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ230, HDR-PJ320E, HDR-PJ380, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430, HDR-PJ430V, HDR-PJ650V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ780VE

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video- / Audiokabel
Länge  1.5 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x RCA Phono x 3 - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony DEV-50V
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Sony Handycam HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX280E, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX410VE, HDR-CX720V, HDR-GW66VE, HDR-MV1, HDR-PJ200, HDR-PJ200E, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ230, HDR-PJ320E, HDR-PJ380, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430, HDR-PJ430V, HDR-PJ650V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ780VE

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Video- / Audiokabel
Länge:
1.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x RCA Phono x 3 - männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, sony, vmc15mr2syh, vmc15mr2.syh, vmc15mr2, 15mr2, video, audiokabel, männlich, hxrmc88;, handycam, fdrax43, ax45, ax60, hdrcx470, cx680, pj680, adapterkabel, multiin, komponenten, mnnlich, hxrmc88, mc88, ax43, cx470, multi, avkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 12,88*
€ 18,32*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 19,49*
€ 27,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,13*
€ 32,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.